PHOENIX CONTACT - Seitenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2956822
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 1.5 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918085964
Sonepar Artikelnummer
121360226
Hersteller Artikelnummer
2956822
Hersteller Typ
UEG-EU-SE
Hersteller Artikel Nr.:
2956822
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
1.5 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
172 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.038 kg


