PHOENIX CONTACT - Seitenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2959285
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 11 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918117580
Sonepar Artikelnummer
121360230
Hersteller Artikelnummer
2959285
Hersteller Typ
UM 25-SES
Hersteller Artikel Nr.:
2959285
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
11 mm
Höhe:
25 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


