PHOENIX CONTACT - Seitenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2959353
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 5 mm
Höhe - 89.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918104436
Sonepar Artikelnummer
121360236
Hersteller Artikelnummer
2959353
Hersteller Typ
UM 72-SEFE/R
Hersteller Artikel Nr.:
2959353
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
5 mm
Höhe:
89.6 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
37.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


