PHOENIX CONTACT - Seitenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2959683
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 5 mm
Höhe - 125.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918086336
Sonepar Artikelnummer
121360248
Hersteller Artikelnummer
2959683
Hersteller Typ
UM108-SEFE/R
Hersteller Artikel Nr.:
2959683
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
5 mm
Höhe:
125.4 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
37.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


