Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Seitenelement

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Seitenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2959696

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Gehäuse anreihbar - Nein

  • Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918086343

Sonepar Artikelnummer

121360249

Hersteller Artikelnummer

2959696

Hersteller Typ

UM108-SEFE/L

Hersteller Artikel Nr.:

2959696

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

6021

Tiefe:

122.6 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

Strangprofilgehäuse, Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene, mit Rastfuß, Tiefe: 122,6 mm