PHOENIX CONTACT - Seitenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2959735
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Gehäuse anreihbar - Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918107314
Sonepar Artikelnummer
121360253
Hersteller Artikelnummer
2959735
Hersteller Typ
UM108-SEFE/L-A73
Hersteller Artikel Nr.:
2959735
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg


