Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Seitenschneider

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Seitenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1212480

  • Form - Standard

  • Länge - 110 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356527125

Sonepar Artikelnummer

120464558

Hersteller Artikelnummer

1212480

Hersteller Typ

MICROFOX-S ESD

Hersteller Artikel Nr.:

1212480

Form:

Standard

Länge:

110 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

sonstige

ESD geprüft:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.076 kg

Seitenschneider, Normen/Bestimmungen: DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3, Gewicht 70 g