PHOENIX CONTACT - Seitenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212487
Form - Standard
Länge - 138 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356527187
Sonepar Artikelnummer
120465256
Hersteller Artikelnummer
1212487
Hersteller Typ
MICROFOX-SP-1
Hersteller Artikel Nr.:
1212487
Form:
Standard
Länge:
138 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.075 kg


