PHOENIX CONTACT - Seitenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212206
Form - Standard
Länge - 200 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454223
Sonepar Artikelnummer
121326447
Hersteller Artikelnummer
1212206
Hersteller Typ
CUTFOX-SP VDE
Hersteller Artikel Nr.:
1212206
Form:
Standard
Länge:
200 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.300 kg


