PHOENIX CONTACT - Seitenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212790
Form - Standard
Länge - 160 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356994668
Sonepar Artikelnummer
121326805
Hersteller Artikelnummer
1212790
Hersteller Typ
CUTFOX-S VDE_DB
Hersteller Artikel Nr.:
1212790
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.228 kg


