PHOENIX CONTACT - Seitenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212792
Form - Standard
Länge - 200 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356994989
Sonepar Artikelnummer
121326806
Hersteller Artikelnummer
1212792
Hersteller Typ
CUTFOX-SP VDE_DB
Hersteller Artikel Nr.:
1212792
Form:
Standard
Länge:
200 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.329 kg


