PHOENIX CONTACT - Seitenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212805
Form - Standard
Länge - 115 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356994699
Sonepar Artikelnummer
121326819
Hersteller Artikelnummer
1212805
Hersteller Typ
MICROFOX-SB_DB
Hersteller Artikel Nr.:
1212805
Form:
Standard
Länge:
115 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.104 kg


