PHOENIX CONTACT - Seitenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212807
Form - Standard
Länge - 138 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356994712
Sonepar Artikelnummer
121326821
Hersteller Artikelnummer
1212807
Hersteller Typ
MICROFOX-SP-1_DB
Hersteller Artikel Nr.:
1212807
Form:
Standard
Länge:
138 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.090 kg


