PHOENIX CONTACT - Seitenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212830
Form - Standard
Länge - 130 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626045498
Sonepar Artikelnummer
121326840
Hersteller Artikelnummer
1212830
Hersteller Typ
CUTFOX-S VDE M
Hersteller Artikel Nr.:
1212830
Form:
Standard
Länge:
130 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.143 kg


