PHOENIX CONTACT - Seitenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212831
Form - Standard
Länge - 200 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626045504
Sonepar Artikelnummer
121326841
Hersteller Artikelnummer
1212831
Hersteller Typ
CUTFOX-SP BOLT VDE
Hersteller Artikel Nr.:
1212831
Form:
Standard
Länge:
200 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.320 kg


