PHOENIX CONTACT - Seitenwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203359
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 58 mm
Höhe - 39.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626427751
Sonepar Artikelnummer
121355921
Hersteller Artikelnummer
2203359
Hersteller Typ
UCS SW 87-F 9005
Hersteller Artikel Nr.:
2203359
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
58 mm
Höhe:
39.5 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.005 kg


