PHOENIX CONTACT - Seitenwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203367
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 96 mm
Höhe - 59.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626427386
Sonepar Artikelnummer
121355926
Hersteller Artikelnummer
2203367
Hersteller Typ
UCS SW 125-H 7035
Hersteller Artikel Nr.:
2203367
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
96 mm
Höhe:
59.4 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.014 kg


