PHOENIX CONTACT - Seitenwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203379
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 166 mm
Höhe - 39.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626427812
Sonepar Artikelnummer
121355933
Hersteller Artikelnummer
2203379
Hersteller Typ
UCS SW 195-F 9005
Hersteller Artikel Nr.:
2203379
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
166 mm
Höhe:
39.5 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.015 kg


