Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sensor

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1222456

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151311858

Sonepar Artikelnummer

121327030

Hersteller Artikelnummer

1222456

Hersteller Typ

ERS 1000-SMRT WH

Hersteller Artikel Nr.:

1222456

Montageart:

sonstige

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.036 kg

Sensormodul für das Raumbediengerät ERS 1000 mit Bewegungsmelder zur Messung von relativer Luftfeuchte und Temperatur, Farbe: weiß