Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sensor

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1225197

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151315696

Sonepar Artikelnummer

121327055

Hersteller Artikelnummer

1225197

Hersteller Typ

ERS 1000-SCRT BK

Hersteller Artikel Nr.:

1225197

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.036 kg

Sensormodul für das Raumbediengerät ERS 1000 zur Messung von CO2-Konzentration, relativer Luftfeuchte und Temperatur, Farbe: schwarz