Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sensor

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1225199

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151316785

Sonepar Artikelnummer

121327056

Hersteller Artikelnummer

1225199

Hersteller Typ

ERS 1000-SDI2

Hersteller Artikel Nr.:

1225199

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.016 kg

Sensormodul für das Raumbediengerät ERS 1000 zum Anschluss von 2 potenzialfreien Kontakten.