PHOENIX CONTACT - Sensor-/Aktor-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1452644
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 10 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 6
Bemessungsspannung - 24 V
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356553957
Sonepar Artikelnummer
120904689
Hersteller Artikelnummer
1452644
Hersteller Typ
SACB-6/ 6-L-10,0PUR SCO P
Hersteller Artikel Nr.:
1452644
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
10 m
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
6
Bemessungsspannung:
24 V
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
2 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Gehäusefarbe:
sonstige
Kabellänge konfigurierbar:
Nein
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebsspannung:
24 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
2 A
Max. Summenstrom:
12 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Potentialtrennung:
Nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
Nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-25 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
54 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
123 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.140 kg


