Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sensor-/Aktor-Box

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1452673

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 10 m

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 6

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356553971

Sonepar Artikelnummer

120904691

Hersteller Artikelnummer

1452673

Hersteller Typ

SACB-6/12-L-10,0PUR SCO P

Hersteller Artikel Nr.:

1452673

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

10 m

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

6

Bemessungsspannung:

24 V

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Gehäusefarbe:

sonstige

Kabellänge konfigurierbar:

Nein

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebsspannung:

24 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

2 A

Max. Summenstrom:

12 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Potentialtrennung:

Nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

Nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-25 .. 80 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

54 mm

Höhe:

23 mm

Tiefe:

123 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.709 kg

Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 5, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, PNP, Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 10 m, Schirmung: nein