PHOENIX CONTACT - Sensor-/Aktor-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1516784
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918967512
Sonepar Artikelnummer
120904698
Hersteller Artikelnummer
1516784
Hersteller Typ
SACB-4/ 4-L-C SCO
Hersteller Artikel Nr.:
1516784
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Bemessungsspannung:
24 V
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:
10 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.14 .. 1.5 mm²
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung:
7 .. 12 mm
Betriebsspannung:
24 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Max. Summenstrom:
10 A
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Potentialtrennung:
Ja
Anschluss für NPN-Sensoren:
Nein
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-30 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
58 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.240 kg


