Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sensor-/Aktor-Kabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Sensor-/Aktor-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1404661

  • Halogenfrei - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Geschirmt - Nein

  • Kabeltyp - mehradrig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356708012

Sonepar Artikelnummer

120463812

Hersteller Artikelnummer

1404661

Hersteller Typ

SAC-8P- 5,0-PVC/M12FR SH VA

Hersteller Artikel Nr.:

1404661

Halogenfrei:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

Nein

Bemessungsspannung:

30 V

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.463 kg

Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PVC, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit Edelstahlrändel, Kabellänge: 5 m