PHOENIX CONTACT - Sensor-/Aktor-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1039739
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626598451
Sonepar Artikelnummer
121322089
Hersteller Artikelnummer
1039739
Hersteller Typ
SAC-4P-100,0-600/0,34
Hersteller Artikel Nr.:
1039739
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiterdurchmesser:
1.27 mm
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
4.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
47 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
24 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 105 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
2.592 kg


