PHOENIX CONTACT - Sensor-/Aktor-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1400575
Schutzart (IP), montiert - IP65
Bemessungsstrom In - 4 A
Geschirmt - Nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356508186
Sonepar Artikelnummer
121329641
Hersteller Artikelnummer
1400575
Hersteller Typ
SAC-4P-M12Y/2XM12FS THFT
Hersteller Artikel Nr.:
1400575
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Bemessungsstrom In:
4 A
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
90 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 90 °C
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg


