Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sensor-/Aktor-Kabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Sensor-/Aktor-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1403264

  • Kabellänge konfigurierbar - Nein

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

  • Mit LED-Anzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356646031

Sonepar Artikelnummer

121329952

Hersteller Artikelnummer

1403264

Hersteller Typ

SACB-8/ 8-20,0PUR SCO

Hersteller Artikel Nr.:

1403264

Kabellänge konfigurierbar:

Nein

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Potentialtrennung:

Nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

Nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.488 kg

Sensor-/Aktor-Kabel, SACB-8/ 8-20,0PUR SCO