PHOENIX CONTACT - Sensor-/Aktor-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1408775
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Halogenfrei - Ja
Farbe des Kabelmantels - sonstige
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356833226
Sonepar Artikelnummer
121331251
Hersteller Artikelnummer
1408775
Hersteller Typ
SAC-5P- 3,0-BF145/M12FS SH NC
Hersteller Artikel Nr.:
1408775
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
Ja
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-55 .. 145 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 .. 120 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.257 kg


