PHOENIX CONTACT - Sensor-/Aktor-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1410679
Polzahl - 4
Kabellänge - 100 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356905107
Sonepar Artikelnummer
121331592
Hersteller Artikelnummer
1410679
Hersteller Typ
SAC-4P-100,0-28X/SH-0,50
Hersteller Artikel Nr.:
1410679
Polzahl:
4
Kabellänge:
100 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
Ja
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 .. 105 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
7.234 kg


