Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Sensor-/Aktor-Kabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Sensor-/Aktor-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1435447

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 17

  • Verseilung - sonstige

  • Mantelmaterial - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151810436

Sonepar Artikelnummer

121335606

Hersteller Artikelnummer

1435447

Hersteller Typ

SAC-17P-100,0-35T/SH-0,14

Hersteller Artikel Nr.:

1435447

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

17

Verseilung:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Außendurchmesser ca.:

9.2 mm

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.022 kg

Meterware, Sensor-/Aktor-Kabel, Kabellänge: 100 m, Twisted-Pair-Kabel