PHOENIX CONTACT - Sensor-/Aktor-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1441011
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 2.5 .. 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356515900
Sonepar Artikelnummer
120404918
Hersteller Artikelnummer
1441011
Hersteller Typ
SACC-M 8MS-4QO-0,25-M
Hersteller Artikel Nr.:
1441011
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
2.5 .. 5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 0.25 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
12.5 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.08 .. 0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 0.25 mm²
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg


