Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Set

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1064629

  • Software vorinstalliert - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.544 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626722726

Sonepar Artikelnummer

121322754

Hersteller Artikelnummer

1064629

Hersteller Typ

PLC-LOGIC-KIT-BM2

Hersteller Artikel Nr.:

1064629

Software vorinstalliert:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.544 kg

PLC logic Set, bestehend aus: steckbares Basis-Logikmodul (BM2) und acht Relaisklemmen mit Push-in-Anschluss (1 Wechsler, 250 V AC/DC, max. 6 A)