Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - SFP LWL-Modul MM LC-Duplex 1310nm 1000Base-SX2

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - SFP LWL-Modul MM LC-Duplex 1310nm 1000Base-SX2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2702397

  • Dienst Primärseite - sonstige

  • Anschlussart Primärseite - sonstige

  • Dienst Sekundärseite - sonstige

  • Anschlussart Sekundärseite - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626163161

Sonepar Artikelnummer

120543026

Hersteller Artikelnummer

2702397

Hersteller Typ

FL SFP SX2

Hersteller Artikel Nr.:

2702397

Dienst Primärseite:

sonstige

Anschlussart Primärseite:

sonstige

Dienst Sekundärseite:

sonstige

Anschlussart Sekundärseite:

sonstige

Überstromschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.030 kg

Gigabit SFP-Modul für Übertragung bis zu 2 km mit einer Wellenlänge von 1310 nm.