Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - SFP LWL-Modul MM LC-Duplex 1310nm 100Base-FX

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - SFP LWL-Modul MM LC-Duplex 1310nm 100Base-FX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2891081

  • Dienst Primärseite - sonstige

  • Anschlussart Primärseite - sonstige

  • Dienst Sekundärseite - sonstige

  • Anschlussart Sekundärseite - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356800952

Sonepar Artikelnummer

120543021

Hersteller Artikelnummer

2891081

Hersteller Typ

FL SFP FX

Hersteller Artikel Nr.:

2891081

Dienst Primärseite:

sonstige

Anschlussart Primärseite:

sonstige

Dienst Sekundärseite:

sonstige

Anschlussart Sekundärseite:

sonstige

Überstromschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.029 kg

Das schmale Form-Faktor-Steckmodul bietet ein Lichtwellenleiter-Interface mit einer Datenübertragungsrate von 100 MBit/s bei einer Wellenlänge von 1310 nm (lang).