PHOENIX CONTACT - Sicherheitsetikett mit Spezialkleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800350
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356580397
Sonepar Artikelnummer
120464013
Hersteller Artikelnummer
0800350
Hersteller Typ
EMLS (76X51)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0800350
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
51 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
76 mm
Höhe:
76 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.266 kg


