PHOENIX CONTACT - Sicherheitsetikett mit Spezialkleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800344
Halogenfrei - Ja
Breite - 20 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39199080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356580137
Sonepar Artikelnummer
121317225
Hersteller Artikelnummer
0800344
Hersteller Typ
EMLS (20X20)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0800344
Halogenfrei:
Ja
Breite:
20 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.154 kg
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 20 mm, Textfeldbreite: 20 mm


