PHOENIX CONTACT - Sicherheitsetikett mit Spezialkleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800353
Halogenfrei - Ja
Breite - 26.5 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39199080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356580403
Sonepar Artikelnummer
121317230
Hersteller Artikelnummer
0800353
Hersteller Typ
EMLS (26,5X12)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
0800353
Halogenfrei:
Ja
Breite:
26.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.143 kg
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 26,5 mm


