PHOENIX CONTACT - Sicherheitsetikett mit Spezialkleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830180
Halogenfrei - Ja
Breite - 38.1 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 49119900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356628112
Sonepar Artikelnummer
121319900
Hersteller Artikelnummer
0830180
Hersteller Typ
EMLS (38,1X19)R SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830180
Halogenfrei:
Ja
Breite:
38.1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 19 mm, Textfeldbreite: 38,1 mm


