PHOENIX CONTACT - Sicherheitsetikett mit Spezialkleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1128352
Länge - 50 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 100 mm
Höhe - 0.06 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151056827
Sonepar Artikelnummer
121324837
Hersteller Artikelnummer
1128352
Hersteller Typ
EMLS (100X50)R SR
Hersteller Artikel Nr.:
1128352
Länge:
50 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
0.06 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.320 kg
Sicherheitsetikett mit Spezialkleber, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 250, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 100 mm


