PHOENIX CONTACT - Sicherheitsmodul - EM-EV-CLR-12V - 2903246

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903246
Notentriegelung bei Stromausfall - Ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 1
Breite - 35.6 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356728843
Sonepar Artikelnummer
120348701
Hersteller Artikelnummer
2903246
Hersteller Typ
2903246
Hersteller Artikel Nr.:
2903246
Notentriegelung bei Stromausfall:
Ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
1
Breite:
35.6 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
61 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.124 kg


