PHOENIX CONTACT - Sicherheitsschalter Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702972
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.041 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626446899
Sonepar Artikelnummer
121357453
Hersteller Artikelnummer
2702972
Hersteller Typ
PSR-CT-C-SEN-1-8
Hersteller Artikel Nr.:
2702972
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.041 kg
Berührungsloser Sicherheitsschalter bis Kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), Unicode-Sensor mit RFID-Kodierung, Bauart 4 (EN ISO 14119), automatischer oder manueller Start, integrierte Diagnose, Versorgung 24 V DC, IP69K, M12-Steckverbinder