PHOENIX CONTACT - Sicherheitsschalter Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702976
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626447032
Sonepar Artikelnummer
121357456
Hersteller Artikelnummer
2702976
Hersteller Typ
PSR-CT-F-SEN-1-8
Hersteller Artikel Nr.:
2702976
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.040 kg
Berührungsloser Sicherheitsschalter bis Kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), Fixcode-Sensor mit RFID-Kodierung, Bauart 4 (EN ISO 14119), automatischer oder manueller Start, integrierte Diagnose, Versorgung 24 V DC, IP69K, M12-Steckverbinder