PHOENIX CONTACT - Sicherheitsschaltgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1249516
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Funktion Drehzahlüberwachung - Nein
Funktion Stillstandsüberwachung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151354688
Sonepar Artikelnummer
121327347
Hersteller Artikelnummer
1249516
Hersteller Typ
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
Hersteller Artikel Nr.:
1249516
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Funktion Drehzahlüberwachung:
Nein
Funktion Stillstandsüberwachung:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Mit Rückführkreis:
Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Breite:
12.5 mm
Höhe:
116.6 mm
Tiefe:
114.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.148 kg


