PHOENIX CONTACT - Sicherheitsschaltgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702357
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Funktion Drehzahlüberwachung - Nein
Funktion Stillstandsüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626133225
Sonepar Artikelnummer
121357343
Hersteller Artikelnummer
2702357
Hersteller Typ
PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC
Hersteller Artikel Nr.:
2702357
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Funktion Drehzahlüberwachung:
Nein
Funktion Stillstandsüberwachung:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Mit Rückführkreis:
Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Mit Zulassung für BG BIA:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
112.2 mm
Tiefe:
114.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.192 kg


