PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061334
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Spannungsart - AC/DC
Auslösecharakteristik - G
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356523660
Sonepar Artikelnummer
120372988
Hersteller Artikelnummer
3061334
Hersteller Typ
FUSE 10,3X38 10A PV
Hersteller Artikel Nr.:
3061334
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
G
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg


