PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061295
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Spannungsart - AC/DC
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356523622
Sonepar Artikelnummer
120462488
Hersteller Artikelnummer
3061295
Hersteller Typ
FUSE 10,3X38 2A PV
Hersteller Artikel Nr.:
3061295
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Spannungsart:
AC/DC
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.007 kg
Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik


