PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061305
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Spannungsart - AC/DC
Auslösecharakteristik - M (Midget)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356523639
Sonepar Artikelnummer
120464114
Hersteller Artikelnummer
3061305
Hersteller Typ
FUSE 10,3X38 4A PV
Hersteller Artikel Nr.:
3061305
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Spannungsart:
AC/DC
Auslösecharakteristik:
M (Midget)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.008 kg


