PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061347
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Spannungsart - AC/DC
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356523776
Sonepar Artikelnummer
120464811
Hersteller Artikelnummer
3061347
Hersteller Typ
FUSE 10,3X38 12A PV
Hersteller Artikel Nr.:
3061347
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Spannungsart:
AC/DC
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.008 kg
Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik


