PHOENIX CONTACT - Sicherung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061348
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356929448
Sonepar Artikelnummer
120465373
Hersteller Artikelnummer
3061348
Hersteller Typ
FUSE 10,3X38 15A PV
Hersteller Artikel Nr.:
3061348
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
Sicherung, 10,3 mm x 38 mm, bis 1000 V DC, gPV Charakteristik


